text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 15.50mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 8F239836
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 149
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 227
Diameter boor (mm) 15.5
Snijlengte (mm) 149
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 8F239836
EAN 7320760010556
UBB 500630682952
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A11015.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.