Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6V576547
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
Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 14.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V576547
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
140
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
214
Diameter boor (mm)
14
Snijlengte (mm)
140
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V576547
EAN
7320760010525
UBB
500630677358
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A11014.0