text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 12.00mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 5M216143
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 134
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Diameter boor (mm) 12
Snijlengte (mm) 134
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk DORMER
Model A110
Type 5967861; 86008920

Artikelnummers

Artikelnummer 5M216143
EAN 7320760010341
UBB 500630547585
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A11012.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.