text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 11.00mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artículo No. 2E226426
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 128
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 195
Diameter boor (mm) 11
Snijlengte (mm) 128
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Descripción

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Números de artículo

Artículo No. 2E226426
EAN 7320760010174
UBB 500630530573
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A11011.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.