Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8P821163
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
Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 10.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P821163
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
121
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
184
Diameter boor (mm)
10.5
Snijlengte (mm)
121
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P821163
EAN
7320760010112
UBB
500630493376
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A11010.5