text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 1.00mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 4G938807
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 56
Diameter boor (mm) 1
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4G938807
EAN 7320760009949
UBB 500630727351
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1101.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.