text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 0.80mm


Artikelnummer 4O634898
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 46
Diameter boor (mm) 0.8
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4O634898
EAN 7320760009918
UBB 500630439346
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A110.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.