Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9T519216
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
Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9T519216
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
81
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
125
Diameter boor (mm)
9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
81
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T519216
EAN
7320760008812
UBB
500631275475
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1089.0