text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 8.50mm


De DORMER A108 is een unieke DIN338 spiraaalboor, specifiek ontworpen voor roestvaste staalsoorten Om deze materialen adequaat te verspanen is scherp gereedschap nodig om de warmteontwikkeling tijdens het boren te beperken Dat is de reden dat de A108 een zeer positieve, scherpe geometrie en een speciale spaangroef heeft, om de taaie spanen snel af te voeren uit het gat Deze boor is zeker bij de toepassing in hand- en kolomboormachines en andere conventionele omstandigheden de eerste keus. Alternatief voor de A108 is de A147 HSS-E spiraalboor.

Artikelnummer 5C065973
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5C065973
EAN 7320760008768
UBB 500631124087
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1088.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.