text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A108 Split Point Jobber Drill Bit 6.5mm HSS Cylindrical Shank 101mm


Article number 5D234893
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Article numbers

Article number 5D234893
EAN 7320760008539
UBB 500631053039
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A1086.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.