text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.00mm


De DORMER A108 is een unieke DIN338 spiraaalboor, specifiek ontworpen voor roestvaste staalsoorten Om deze materialen adequaat te verspanen is scherp gereedschap nodig om de warmteontwikkeling tijdens het boren te beperken Dat is de reden dat de A108 een zeer positieve, scherpe geometrie en een speciale spaangroef heeft, om de taaie spanen snel af te voeren uit het gat Deze boor is zeker bij de toepassing in hand- en kolomboormachines en andere conventionele omstandigheden de eerste keus. Alternatief voor de A108 is de A147 HSS-E spiraalboor.

Artikelnummer 4F401813
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A108
Type 5968402; 86008836

Artikelnummers

Artikelnummer 4F401813
EAN 7320760008485
UBB 500631071270
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1086.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.