Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
3C472326
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
Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 5.00mm
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
3C472326
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Diameter boor (mm)
5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C472326
EAN
7320760008355
UBB
500631038865
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1085.0