text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 31/64In


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 1S362307
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 1S362307
EAN 7320760664902
UBB 500630839974
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10831/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.