text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 3.50mm


Artikelnummer 4O047188
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4O047188
EAN 7320760008164
UBB 500630813300
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1083.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.