text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 2.70mm


Artikelnummer 9L123276
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Diameter boor (mm) 2.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 33
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9L123276
EAN 7320760008034
UBB 500630746575
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1082.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.