text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 16.00mm


Artikelnummer 0K179469
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 178
Diameter boor (mm) 16
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0K179469
EAN 7320760007921
UBB 500630699394
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10816.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.