Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
0E524645
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
Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 15.00mm
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
0E524645
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
114
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
169
Diameter boor (mm)
15
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
114
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E524645
EAN
7320760007877
UBB
500630692100
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A10815.0