Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
4J770027
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
Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 13.50mm
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
4J770027
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
108
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
160
Diameter boor (mm)
13.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
108
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J770027
EAN
7320760007815
UBB
500630553591
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A10813.5