Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9B025619
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
Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.90mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9B025619
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
46
Diameter boor (mm)
1.9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9B025619
EAN
7320760007631
UBB
500630470184
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1081.9