text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.10mm


Artikelnummer 7C427976
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 36
Diameter boor (mm) 1.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7C427976
EAN 7320760007556
UBB 500630445368
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1081.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.