text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A101 DIN 338 HSS Vaporised 5.50mm


Artikelnummer 5M234600
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5M234600
EAN 7320760003022
UBB 500631009650
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1015.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.