Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4I129705
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
Dormer Spiraalboor A101 DIN 338 HSS Vaporised 5.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4I129705
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Diameter boor (mm)
5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A101
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4I129705
EAN
7320760002995
UBB
500631038600
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1015.0