text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A101 DIN 338 HSS Vaporised 1.40mm


Artikelnummer 4V855806
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4V855806
EAN 7320760002711
UBB 500630454345
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1011.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.