text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A101 DIN 338 HSS Vaporised 1.00mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 0X540851
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 34
Diameter boor (mm) 1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 0X540851
EAN 7320760002667
UBB 500630726510
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1011.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.