text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised N80


Artikelnummer 0B305957
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 19
Diameter boor (mm) 0.34
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0B305957
EAN 7320760029480
UBB 500631297826
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100N80
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.