text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised N72


Artikelnummer 7B360147
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 26
Diameter boor (mm) 0.64
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7B360147
EAN 7320760029398
UBB 500631296000
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100N72
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.