text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised N69


Artikelnummer 8W077890
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Diameter boor (mm) 0.74
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8W077890
EAN 7320760029350
UBB 500631295275
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100N69
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.