Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7K457028
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
Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised N16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7K457028
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
47
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
80
Diameter boor (mm)
4.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
47
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K457028
EAN
7320760028773
UBB
500631282893
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A100N16