Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
DORMER_A100
6G670384
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
Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 9.70mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
87
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
133
Diameter boor (mm)
9.7
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
87
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G670384
EAN
7320760002599
UBB
500631159489
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1009.7