text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 6.70mm


Artikelnummer 6I978447
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 6.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6I978447
EAN 7320760002209
UBB 500631058814
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1006.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.