Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2J516595
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
Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 5.10mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2J516595
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
86
Diameter boor (mm)
5.1
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J516595
EAN
7320760001974
UBB
500630998788
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1005.1