text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 4.80mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 5K535429
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5K535429
EAN 7320760001929
UBB 500630979713
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1004.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.