text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 37/64In


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 0L581657
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 169
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 0L581657
EAN 7320760001790
UBB 500630851177
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10037/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.