text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 3.70mm


Artikelnummer 6M116895
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 3.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 39
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6M116895
EAN 7320760001691
UBB 500630818762
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1003.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.