text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 19.50mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 2I038113
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Diameter boor (mm) 19.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 140
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 2I038113
EAN 7320760001301
UBB 500630717527
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10019.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.