text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 17/32In


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 9W925050
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9W925050
EAN 7320760001240
UBB 500630705316
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10017/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.