text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 16.50mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 6I130289
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 125
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 184
Diameter boor (mm) 16.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 125
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 6I130289
EAN 7320760001202
UBB 500630696168
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10016.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.