text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 14.25mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 8V746907
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 169
Diameter boor (mm) 14.25
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 8V746907
EAN 7320760001103
UBB 500630669355
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10014.25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.