text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 13.70mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 1G605876
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 13.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1G605876
EAN 7320760001011
UBB 500630556156
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10013.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.