text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 13.50mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 0T253197
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 13.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk DORMER
Model A100
Type 5967353; 86008425

Artikelnummers

Artikelnummer 0T253197
EAN 7320760000991
UBB 500630553344
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10013.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.