Spiraalboren
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
Machining tools
Drilling
Twist drills
5Y491965
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
Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.30mm
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Y491965
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
94
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
142
Diameter boor (mm)
11.3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
94
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Y491965
EAN
7320760000687
UBB
500630510104
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A10011.3