text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 11.20mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 1D149624
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 11.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 1D149624
EAN 7320760000663
UBB 500630508306
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10011.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.