text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 1.05mm


Artikelnummer 5S868634
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 34
Diameter boor (mm) 1.05
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5S868634
EAN 7320760000335
UBB 500630691789
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1001.05
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.