Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
5U289444
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
Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.60mm
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
5U289444
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
7
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
24
Diameter boor (mm)
0.6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
7
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U289444
EAN
7320760000168
UBB
500630435534
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A100.6