text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.52mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Numer artykułu 4U722904
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 6
Snijmateriaal HSS
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Totale lengte (mm) 22
Diameter boor (mm) 0.52
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 6
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Opis

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Numery artykułów

Numer artykułu 4U722904
EAN 7320760000137
UBB 500630434396
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A100.52
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.