text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.35mm


Artikelnummer 2W867965
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 19
Diameter boor (mm) 0.35
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2W867965
EAN 7320760000069
UBB 500630431574
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100.35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.