text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.32mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 19
Diameter boor (mm) 0.32
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merken Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3C802473
EAN 7320760000052
UBB 500630431327
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100.32

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.