text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 7.00mm


Artikelnummer 7Z474841
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 74
Diameter boor (mm) 7
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z474841
EAN 7320760589533
UBB 500631107827
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0227.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.