text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9F233403
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
Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.70mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9F233403
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
31
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A022
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Diameter boor (mm)
6.7
Snijlengte (mm)
31
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F233403
EAN
7320760589502
UBB
500631058087
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A0226.7