text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.60mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 5X836536
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 6.6
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Model A022
Type 5966993; 86008268

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 5X836536
EAN 7320760589496
UBB 500631055687
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0226.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.